大阪魂
Sコートステン(+)アプセットコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
14
18
35
40
50
45
22
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19981590
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,922
販売価格(税別)
¥
11,747
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6