2.5X10 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19981888

 

2.5X10 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19981888
2.5X10 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19981888
2.5X10 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19981888

パーカー(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
1袋(2500個)
1袋(7000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.45
内容量1袋(2500個)注文コード19981888品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,811
販売価格(税別)
36,192
長さ(mm)10寸法t(mm)0.9寸法k(mm)1.7寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする