大阪魂
パーカー(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(7000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
16
15
20
25
30
14
18
40
45
50
35
ピッチP(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
19982195
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,499
販売価格(税別)
¥
11,363
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.8
寸法k(mm)
3.3
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5