大阪魂
パーカー(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(7000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
16
15
20
25
30
14
18
40
45
50
35
ピッチP(mm)
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
19982281
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,116
販売価格(税別)
¥
20,105
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
2.1
寸法k(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6