大阪魂
3カステンコ(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(900個)
1袋(29個)
1袋(700個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(450個)
1袋(250個)
1袋(220個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
22
22
22
25
5
6
8
10
12
15
20
4
14
16
18
30
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
19982658
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,387
販売価格(税別)
¥
9,443
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4