大阪魂
3カ-B (-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(42個)
1袋(42個)
1袋(42個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(48個)
1袋(47個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(17個)
1袋(600個)
1袋(20個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(350個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(200個)
1袋(8個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
16
15
20
25
30
14
18
40
35
45
50
ピッチP(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
19983130
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.3
寸法n(mm)
0.6
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2