曜日別特売
30127706 セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ) 19983225

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(150本×4袋)
容量(mL)2
1目盛(mL)0.02
内容量1箱(150本×4袋)注文コード19983225品番30127706
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。

容量(mL)21目盛(mL)0.02仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)上部外径(Φmm)6.4アズワン品番3-5572-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする