3X8 3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂 19983279

 

3X8 3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂 19983279
3X8 3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂 19983279
3X8 3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂 19983279

3カ-B (-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(42個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(48個)
1袋(47個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(17個)
1袋(600個)
1袋(20個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(350個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(200個)
1袋(8個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード19983279品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,685
販売価格(税別)
19,714
長さ(mm)8寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする