大阪魂
3カ-B (-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(42個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(48個)
1袋(47個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1400個)
1袋(800個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(17個)
1袋(600個)
1袋(20個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(350個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(200個)
1袋(8個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びd
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
16
15
20
25
30
14
18
40
35
45
50
ピッチP(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19983410
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,982
販売価格(税別)
¥
18,165
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4