フセ企画
かるまげ35 スプーンフォーク兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19983687
品番
918050
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
とにかく軽い!
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。
柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
サイズ
小
質量(g)
17
長さ(cm)
20.3
耐熱温度(℃)
120