曜日別特売
4X6 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983796

 

4X6 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983796
4X6 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983796
4X6 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19983796

ジオメット(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード19983796品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,950
販売価格(税別)
9,045
長さ(mm)6十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理ジオメット寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする