曜日別特売
5X22 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19984040

 

5X22 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19984040
5X22 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19984040
5X22 ジオメット(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19984040

ジオメット(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)22
十字穴番号2
内容量1袋(300個)注文コード19984040品番5X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,760
販売価格(税別)
12,509
長さ(mm)22十字穴番号2寸法D(mm)9表面処理ジオメット寸法k(mm)1ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする