曜日別特売
5X6 BC(-)ヒラコ 大阪魂 19984731

 

5X6 BC(-)ヒラコ 大阪魂 19984731
5X6 BC(-)ヒラコ 大阪魂 19984731
5X6 BC(-)ヒラコ 大阪魂 19984731

BC(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(7000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(46個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(36個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(30個)
1袋(26個)
1袋(23個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(22個)
1袋(400個)
1袋(21個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(120個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(1200個)注文コード19984731品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,411
販売価格(税別)
20,374
長さ(mm)6寸法t(mm)1.8寸法k(mm)3.3寸法n(mm)1.2ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする