大阪魂
GBSUS(+)スリムヘッドコSUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(27個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(22個)
1袋(17個)
1袋(13個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(16個)
1袋(400個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(300個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
32
35
40
45
50
十字穴番号
0
0
1
2
3
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19985090
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,636
販売価格(税別)
¥
82,396
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
12
十字穴番号
0
寸法D(mm)
4
寸法k(mm)
0.5
ねじの呼び
M2