曜日別特売
5X35 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985896

 

5X35 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985896
5X35 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985896
5X35 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985896

ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)35
十字穴番号2
内容量1袋(200個)注文コード19985896品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,330
販売価格(税別)
14,845
材質SUS長さ(mm)35十字穴番号2寸法D(mm)9表面処理ジオメット寸法k(mm)1ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする