大阪魂
ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(150個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
18
十字穴番号
3
2
3
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19986097
品番
8X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,298
販売価格(税別)
¥
13,907
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
8
十字穴番号
3
寸法D(mm)
14
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
鉄:1.5/SUS:2.0
ねじの呼び
M8