曜日別特売
8X10 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986106

 

8X10 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986106
8X10 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986106
8X10 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986106

ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)10
十字穴番号3
内容量1袋(100個)注文コード19986106品番8X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,655
販売価格(税別)
12,414
材質SUS長さ(mm)10十字穴番号3寸法D(mm)14表面処理ジオメット寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする