※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
ソフトフォームボール210
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
緑
黄
青
赤
緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986758
品番
B7075G
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製
つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
色
緑
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
質量(g)
200
直径(Φcm)
約21
アズワン品番
64-9536-58