曜日別特売
H7260 ボディボール トーエイライト 19986776

ボディボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19986776品番H7260
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アンチバーストタイプで傷ついてもゆっくりしぼみます。

サイズ45最大径(Φ)45cm耐荷重(kg)100適応身長(cm)150以下アズワン品番0-7727-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする