曜日別特売
H9345Y ピラティスボール トーエイライト 19986812

ピラティスボール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ200
内容量1個注文コード19986812品番H9345Y
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール

サイズ200材質ポリ塩化ビニール耐荷重(kg)100付属品空気注入用ストローアズワン品番8-4802-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: ピラティス
整体ピラティスウォークサービス業

やわらかく動作中でも使いやすい。ピラティスのレッスン時に使用してます

対象商品 : 19986837
2025-04-24
用途: ピラティス
整体ピラティスウォークサービス業

やわらかく動作中でも使いやすい。ピラティスのレッスン時に使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする