トーエイライト
ピラティスボール
(2件のレビュー)
取扱い終了
色
青
黄
青
赤
サイズ
250
200
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986837
品番
622065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
色
青
サイズ
250
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー