※使用例
ユーキトレーディング
ペダルエクササイザー PX-one
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19987397
品番
555076
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
体力に自信がなくても
イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
色
イエロー
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15