※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(μL)
200~1000
100~500
200~1000
1000~5000
2000~10000
最小目盛(μL)
1.0
1.0
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19987477
品番
1873117
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。
容量(μL)
200~1000
種別
Transferpettor 200~1000μL
最小目盛(μL)
1.0
再現性(%)
≦0.2
精度(%)
≦±0.5
アズワン品番
3-6067-02