大阪魂
3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(2000個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(9個)
1袋(400個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(200個)
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
19987646
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ねじ径
M2
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
1.3
寸法D(mm)
4
寸法k(mm)
0.5