曜日別特売
2X5 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987698

 

2X5 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987698
2X5 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987698
2X5 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987698

ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじ径M2
長さ(mm)5
内容量1袋(2000個)注文コード19987698品番2X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,986
販売価格(税別)
37,260
長さ(mm)5ねじ径M2寸法t(mm)0.6寸法S(mm)1.3寸法D(mm)4表面処理ツヤケシクロ寸法k(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする