キヨタ
おでかけヘッドガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19987808
品番
3970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
さっと、かぶるだけ!頭部ガード
どこでもかぶれるデザイン。
男女兼用。
サイズ
A58
色
サックス/アイボリー
材質
ポリエステル、綿、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
質量(g)
70
サイズ(cm)
58