2X12 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19987951

 

2X12 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19987951
2X12 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19987951
2X12 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19987951

クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじ径M2
長さ(mm)12
内容量1袋(2000個)注文コード19987951品番2X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,300
販売価格(税別)
47,545
長さ(mm)12ねじ径M2寸法t(mm)0.6寸法S(mm)1.3寸法D(mm)4表面処理クローム寸法k(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする