曜日別特売
2.6X6 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19988258

 

2.6X6 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19988258
2.6X6 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19988258
2.6X6 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19988258

ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
内容量1袋(2000個)注文コード19988258品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,188
販売価格(税別)
42,898
長さ(mm)6ねじ径M2.6寸法t(mm)0.8寸法S(mm)1.3寸法D(mm)5表面処理ツヤケシクロ寸法k(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする