曜日別特売
591003 楽らくハンド AIJ 19988386

 

591003 楽らくハンド AIJ 19988386
591003 楽らくハンド AIJ 19988386
591003 楽らくハンド AIJ 19988386

楽らくハンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)70
内容量1個注文コード19988386品番591003
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。
ハンドル部分はマグネット付。

仕様ロングタイプ質量(g)160長さ(cm)70材質(ハンドル部)ポリアミド樹脂材質(シャフト)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19988386
2020-12-22
用途: 床に落とした物を屈まずに拾うのに大変便利です
ヴィレッジ大富不動産業

形状的にも作動状況もとても使いやすく腰への負担も軽減され、助かります。

対象商品 : 19988395
2018-10-07
用途: 介護用品として
自動車・二輪車・自転車関連業

車椅子やベッドでの生活に床に落とした物を拾うのに購入しました。
薄い紙一枚からペットボトルまで掴めて重宝しています。
握力が無い女性やお年寄りでも簡単につかむことが出来ます。先端がフック状になっていますので引っかけて寄せたりすることも可能。つかみ口の裏側にゴムが貼ってある為滑りにくい構造になっています。
耐久性はまだ分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする