※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
ボトルディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット
1式
分注容量(mL)
2.5~25
1~10
2.5~25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19988536
品番
4720450
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
種別
Seripettor Pro 容量2.5~25mL 目盛0.5mL
アズワン品番
3-6061-02
品名
Seripettor Pro
分注容量(mL)
2.5~25
最小目盛(mL)
0.5
精度(%)
±1.2以下
再現性(%)
0.2以下
材質
ポンプ本体/PPO樹脂(ポリフェニレンオキシド)・PEI樹脂(ポリエーテルイミド)、バルブ/ETFE(フッ素樹脂)、硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、Pt-Ir、吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、PTFE(四フッ化エチレン)、排出チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)・ETFE(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・Pt-Ir
使用温度(℃)
15~40
オートクレーブの可否
可
付属品
吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ