※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
ボトルディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1式
1セット
1式
分注容量(mL)
1~10
1~10
2.5~25
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
19988545
品番
4720140
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
種別
Seripettor 容量1~10mL 目盛0.2mL
アズワン品番
3-6062-01
品名
Seripettor
分注容量(mL)
1~10
最小目盛(mL)
0.2
精度(%)
±1.2以下
再現性(%)
0.2以下
材質
ポンプ本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)、吸引チューブ・排出チューブ・ストッパーキャップ/PP(ポリプロピレン)
使用温度(℃)
15~40
オートクレーブの可否
可
付属品
吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ