大阪魂
ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19988590
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,802
販売価格(税別)
¥
70,729
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ねじ径
M3
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
1.5
寸法D(mm)
6
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
0.8