3X6 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19988721

 

3X6 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19988721
3X6 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19988721
3X6 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19988721

クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじ径M3
長さ(mm)6
内容量1袋(2000個)注文コード19988721品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78,870
販売価格(税別)
71,700
長さ(mm)6ねじ径M3寸法t(mm)1.1寸法S(mm)1.5寸法D(mm)6表面処理クローム寸法k(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする