※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ゲル用チップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
容量(μL)
10
10
200
アズワン品番
3-6370-03
3-6370-02
3-6370-03
3-6370-05
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(96個×10ラック)
注文コード
19988947
品番
4817-0B
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥90,420
販売価格(税別)
¥
82,200
バスケットに入れる
液残りの少ないタイプです。
容量(μL)
10
厚さ(mm)
0.17
先端形状
平
アズワン品番
3-6370-03
仕様
DNase・RNase・DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)