※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ゲル用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(μL)
200
10
200
アズワン品番
3-6370-06
3-6370-02
3-6370-03
3-6370-05
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(96個×10ラック)
注文コード
19988974
品番
4837-0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,000
液残りの少ないタイプです。
容量(μL)
200
厚さ(mm)
0.17
先端形状
平
アズワン品番
3-6370-06
仕様
DNase・RNase・DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19988974
4837-0B
70556002
MN-960F
ゲルローディングチップ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)
1箱(96本×2ラック)
¥
16,000
税込
¥
17,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です