4X30 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990209

 

4X30 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990209
4X30 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990209
4X30 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990209

ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじ径M4
長さ(mm)30
内容量1袋(500個)注文コード19990209品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,050
販売価格(税別)
16,409
長さ(mm)30ねじ径M4寸法t(mm)1.5寸法S(mm)2寸法D(mm)8表面処理ブラック寸法k(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする