5X5 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990245

 

5X5 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990245
5X5 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990245
5X5 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990245

ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじ径M5
長さ(mm)5
内容量1袋(500個)注文コード19990245品番5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,137
販売価格(税別)
21,034
長さ(mm)5ねじ径M5寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5寸法D(mm)9表面処理ニッケル寸法k(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする