5X8 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990376

 

5X8 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990376
5X8 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990376
5X8 ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990376

ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
ねじ径M5
長さ(mm)8
内容量1袋(11個)注文コード19990376品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ねじ径M5寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5寸法D(mm)9表面処理ニッケル寸法k(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする