大阪魂
クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(9個)
1袋(7個)
ねじ径
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19990385
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,726
販売価格(税別)
¥
24,296
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ねじ径
M5
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
表面処理
クローム
寸法k(mm)
1