5X12 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990550

 

5X12 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990550
5X12 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990550
5X12 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990550

ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじ径M5
長さ(mm)12
内容量1袋(500個)注文コード19990550品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,858
販売価格(税別)
14,416
長さ(mm)12ねじ径M5寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5寸法D(mm)9表面処理ブラック寸法k(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする