5X15 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990665

 

5X15 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990665
5X15 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990665
5X15 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990665

クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじ径M5
長さ(mm)15
内容量1袋(400個)注文コード19990665品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,848
販売価格(税別)
15,316
長さ(mm)15ねじ径M5寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5寸法D(mm)9表面処理クローム寸法k(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする