曜日別特売
5X20 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990839

 

5X20 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990839
5X20 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990839
5X20 ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990839

ツヤケシクロ(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじ径M5
長さ(mm)20
内容量1袋(400個)注文コード19990839品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,746
販売価格(税別)
12,496
長さ(mm)20ねじ径M5寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5寸法D(mm)9表面処理ツヤケシクロ寸法k(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする