NMS-2 ミニスターラー アズワン 19990986

ミニスターラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
撹拌容量(L)~約2
内容量1個注文コード19990986品番NMS-2
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥15,070
販売価格(税別)
13,700

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。

付属品回転子(Φ6×30mm)×1個本体寸法(mm)128×175×49撹拌容量(L)~約2種別2L材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーターアズワン品番3-6518-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 小さい割にパワフル
製造業

USB電源のミニスターラーにするか、ACアダプターのミニスターラーにするか迷いましたが、USB電源だとパワー不足となるのが気になり、こちらを購入しました。小さい割にパワフルで安価なので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする