JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
19991143
品番
525741
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
新タイプLEDテールが登場!!
用途
外装パーツ
定格電圧(V)
DC24
セット内容
左右各1個
材質
本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
奥行(mm)
90(ステー含む)
光源
LED
縦(mm)
215
横(mm)
400
電流(mA)
スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)
防塵防水性能
IP66相当
LED使用数(個)
25(すべて一個単体の数値)
注意
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承ください。
※リレー機能はございません。
※本製品の使用で車両のラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※車両によっては取付できない場合もございます。特にコンピューター等で制御されている車両は本製品が車両に悪影響をあたえる可能性がございます。無理な取付は故障や火災の原因となりますので、絶対におやめください。
※本製品は車検非対応となっております。
※本製品には鋭利な部
商品説明動画
・2連LEDスモールストップ・LED2連スモールウインカー
参考になった
2連3連LEDスモールウインカー 525741 525742
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった