Rocker
オイルレス吸引ポンプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
到達圧力(Pa)
12000
12000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19993104
品番
Rocker400
参考基準価格(税別)
¥82,900
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
12000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
34/37
アズワン品番
1-6685-12
幅(mm)
298
高さ(mm)
172
奥行(mm)
143
吐出口径
Φ8mm
騒音値(dB)(50/60Hz)
52
吸込口径
Φ8mm
ポンプの種類
ドライ