曜日別特売
PFA-0.05-1m フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワン 19996184

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.05
内容量1巻注文コード19996184品番PFA-0.05-1m
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,840
販売価格(税別)
14,400
厚さ(mm)0.05幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性アズワン品番3-5592-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ふっ素」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする