※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.4
0.05
0.08
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
19996358
品番
PTFE-0.4-A4
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥42,130
販売価格(税別)
¥
38,300
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
327
耐候性
◎
アズワン品番
3-5594-06
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長