大阪魂
ホワイトSUS316L(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
18
45
22
23
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19996676
品番
3X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,160
販売価格(税別)
¥
9,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3