曜日別特売
3X35 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19996710

 

3X35 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19996710
3X35 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19996710
3X35 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19996710

ホワイトSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)35
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(500個)注文コード19996710品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,590
販売価格(税別)
11,445
長さ(mm)35十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする