曜日別特売
4X20 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997367

 

4X20 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997367
4X20 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997367
4X20 ブラックSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997367

ブラックSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)20
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード19997367品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,240
販売価格(税別)
11,127
長さ(mm)20十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする